Motion
PA021117 CHH-6275DAY-473 1750RPM

SUMITOMO DRIVE TECH
PA021117 CHH-6275DAY-473 1750RPM

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 473:1 rapport, 3-1/2 po taille d’entrée, 7 po diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479195
N° MFRPA021117 CHH-6275DAY-473 1750RPM
Prix182,457.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA021117 CHH-6275DAY-473 1750RPM

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 473:1 rapport, 3-1/2 po taille d’entrée, 7 po diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479195
N° MFRPA021117 CHH-6275DAY-473 1750RPM
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
Prix182,457.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    45.71 po
  • Taille d’entrée
    3-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6275
  • Couple de sortie maximal
    603000
  • Rapport nominal
    473:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    7 po
  • Ratio
    473:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    39.500 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Capacité de charge suspendue
    55800.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA021117 CHH-6275DAY-473 1750RPM
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies