Motion
PA021696 CNHJ-6095DAY-104 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA021696 CNHJ-6095DAY-104 56C

104:1 Réduction, 104:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479197
N° MFRPA021696 CNHJ-6095DAY-104 56C
Prix2,088.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA021696 CNHJ-6095DAY-104 56C

104:1 Réduction, 104:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479197
N° MFRPA021696 CNHJ-6095DAY-104 56C
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
Prix2,088.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    104:1
  • Ratio
    104:1

Détails

  • Ratio réel
    104:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    104:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA021696 CNHJ-6095DAY-104 56C