Motion
PA023103 CHHJ-6235DAYA-319 254TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023103 CHHJ-6235DAYA-319 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 319:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 2-1/4 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479280
N° MFRPA023103 CHHJ-6235DAYA-319 254TC
Prix55,654.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023103 CHHJ-6235DAYA-319 254TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 319:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 2-1/4 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479280
N° MFRPA023103 CHHJ-6235DAYA-319 254TC
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
Prix55,654.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6235
  • Hauteur du boîtier
    26.26 po
  • Taille d’entrée
    2-1/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6235
  • Couple de sortie maximal
    168000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    319:1
  • Ratio
    319:1

Détails

  • Ratio réel
    319:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    16.200 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    39900.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA023103 CHHJ-6235DAYA-319 254TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies