Motion
PA024508 CNHM05-6090YC-21

SUMITOMO DRIVE TECH
PA024508 CNHM05-6090YC-21

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479296
N° MFRPA024508 CNHM05-6090YC-21
Prix1,567.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA024508 CNHM05-6090YC-21

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479296
N° MFRPA024508 CNHM05-6090YC-21
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
Prix1,567.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA024508 CNHM05-6090YC-21