Motion
PA051136 CNHJ-6100Y-59 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051136 CNHJ-6100Y-59 143TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479596
N° MFRPA051136 CNHJ-6100Y-59 143TC
Prix2,861.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051136 CNHJ-6100Y-59 143TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, type d’entrée face en C, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479596
N° MFRPA051136 CNHJ-6100Y-59 143TC
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
Prix2,861.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA051136 CNHJ-6100Y-59 143TC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon