Motion
PA054309 CHHJ-6130Y-11 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA054309 CHHJ-6130Y-11 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, type de sortie solide, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, n’importe quelle direction de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479705
N° MFRPA054309 CHHJ-6130Y-11 182TC
Prix6,407.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA054309 CHHJ-6130Y-11 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, type de sortie solide, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, n’importe quelle direction de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479705
N° MFRPA054309 CHHJ-6130Y-11 182TC
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
Prix6,407.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6130
  • Couple de sortie maximal
    4739.457953534476
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    12.587 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1588.11 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA054309 CHHJ-6130Y-11 182TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies