Motion
PA054926 CNHX-6100Y-87 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA054926 CNHX-6100Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479726
N° MFRPA054926 CNHX-6100Y-87 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA054926 CNHX-6100Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479726
N° MFRPA054926 CNHX-6100Y-87 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA054926 CNHX-6100Y-87 56C