Motion
PA057070 CNHX-6100Y-43 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057070 CNHX-6100Y-43 56C

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479810
N° MFRPA057070 CNHX-6100Y-43 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057070 CNHX-6100Y-43 56C

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479810
N° MFRPA057070 CNHX-6100Y-43 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA057070 CNHX-6100Y-43 56C