Motion
PA057330 CNHX-6115Y-59 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057330 CNHX-6115Y-59 56C

59:1 Réduction, 59:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479831
N° MFRPA057330 CNHX-6115Y-59 56C
Prix3,942.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057330 CNHX-6115Y-59 56C

59:1 Réduction, 59:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479831
N° MFRPA057330 CNHX-6115Y-59 56C
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
Prix3,942.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Ratio réel
    59:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA057330 CNHX-6115Y-59 56C