Motion
PA057713 CNHX-6075Y-8 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057713 CNHX-6075Y-8 56C

08:1 Matériau du boîtier en acier de qualité réduction, 8:1 rapport, roulement
N° D’ARTICLE MI10479860
N° MFRPA057713 CNHX-6075Y-8 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057713 CNHX-6075Y-8 56C

08:1 Matériau du boîtier en acier de qualité réduction, 8:1 rapport, roulement
N° D’ARTICLE MI10479860
N° MFRPA057713 CNHX-6075Y-8 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA057713 CNHX-6075Y-8 56C