Motion
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479898
N° MFRPA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP
Prix1,388.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479898
N° MFRPA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP
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
Prix1,388.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA058306 CNHM05-6075YA-21 1/2HP