Motion
PA058624 CNHM03-6095YB-B-59 1/3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058624 CNHM03-6095YB-B-59 1/3HP

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479917
N° MFRPA058624 CNHM03-6095YB-B-59 1/3HP
Prix2,415.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058624 CNHM03-6095YB-B-59 1/3HP

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479917
N° MFRPA058624 CNHM03-6095YB-B-59 1/3HP
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
Prix2,415.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Ratio réel
    59:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.33 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA058624 CNHM03-6095YB-B-59 1/3HP