Motion
CNHX-6105Y-6 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10480015
N° MFRCNHX-6105Y-6 145TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10480015
N° MFRCNHX-6105Y-6 145TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Ratio
    6:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA060571
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA060571 CNHX-6105Y-6 145TC