Motion
CNHX-6105Y-13 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-13 56C

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480420
N° MFRCNHX-6105Y-13 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-13 56C

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10480420
N° MFRCNHX-6105Y-13 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA067032
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA067032 CNHX-6105Y-13 56C