Motion
CNHX-6100Y-13 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6100Y-13 145TC

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480727
N° MFRCNHX-6100Y-13 145TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6100Y-13 145TC

13:1 Réduction, 13:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480727
N° MFRCNHX-6100Y-13 145TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Ratio
    13:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA072573
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA072573 CNHX-6100Y-13 145TC