Motion
CNHM05-6105B-B-87 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6105B-B-87 T16

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480741
N° MFRCNHM05-6105B-B-87 T16
Prix2,619.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6105B-B-87 T16

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10480741
N° MFRCNHM05-6105B-B-87 T16
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
Prix2,619.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Débit maximal tr/min
    20 tr/min
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA072913
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.4 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA072913 CNHM05-6105B-B-87 T16