Motion
CHHX-6160Y-15 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHX-6160Y-15 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, type d’entrée face C, taille d’entrée 1-1/8 , type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 , dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480778
N° MFRCHHX-6160Y-15 256TC
Prix9,344.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHX-6160Y-15 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, type d’entrée face C, taille d’entrée 1-1/8 , type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 , dans toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480778
N° MFRCHHX-6160Y-15 256TC
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
Prix9,344.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6160Y
  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6160
  • Couple de sortie maximal
    12887.664013469594
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA073697
  • Puissance d’entrée maximale
    25.100 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    2983.31 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA073697 CHHX-6160Y-15 256TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies