Motion
PA079379 CNH-6065DAY-289

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079379 CNH-6065DAY-289

289:1 Réduction, 289:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10481008
N° MFRPA079379 CNH-6065DAY-289
Price$1,212.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA079379 CNH-6065DAY-289

289:1 Réduction, 289:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10481008
N° MFRPA079379 CNH-6065DAY-289
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
Price$1,212.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6065
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    289:1
  • Ratio
    289:1

Details

  • Ratio réel
    289:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    289:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA079379 CNH-6065DAY-289

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs