Motion
PA081398  CNHMS08-6080YA-15 SANS PEINTURE

SUMITOMO DRIVE TECH
PA081398 CNHMS08-6080YA-15 NO-PAINT

15:1 Réduction, 15:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481068
N° MFRPA081398 CNHMS08-6080YA-15 NO-PAINT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA081398 CNHMS08-6080YA-15 NO-PAINT

15:1 Réduction, 15:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481068
N° MFRPA081398 CNHMS08-6080YA-15 NO-PAINT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA081398 CNHMS08-6080YA-15 SANS PEINTURE