Motion
PA081837 CNHX-6095Y-17 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA081837 CNHX-6095Y-17 143TC

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI10481087
N° MFRPA081837 CNHX-6095Y-17 143TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA081837 CNHX-6095Y-17 143TC

17:1 Réduction, 17:1 rapport, type d’entrée face C
N° D’ARTICLE MI10481087
N° MFRPA081837 CNHX-6095Y-17 143TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    17:1
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA081837 CNHX-6095Y-17 143TC