Motion
PA082089 CNHX-6115Y-6 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA082089 CNHX-6115Y-6 184TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10481091
N° MFRPA082089 CNHX-6115Y-6 184TC
Prix3,832.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA082089 CNHX-6115Y-6 184TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face C, type de sortie solide, montage au pied
N° D’ARTICLE MI10481091
N° MFRPA082089 CNHX-6115Y-6 184TC
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
Prix3,832.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    6115Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA082089 CNHX-6115Y-6 184TC