Motion
PA082617 CHH-6190-17 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA082617 CHH-6190-17 T16

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 17:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481114
N° MFRPA082617 CHH-6190-17 T16
Prix15,504.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA082617 CHH-6190-17 T16

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 17:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481114
N° MFRPA082617 CHH-6190-17 T16
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
Prix15,504.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6190
  • Couple de sortie maximal
    31981.82005628356
  • Rapport nominal
    17:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    17:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    54.960 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Capacité de charge suspendue
    6523.52 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA082617 CHH-6190-17 T16
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies