Motion
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C

5133:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Montage sur pied, Montage à bride, Montage sur boîtier, Matériau du boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481170
N° MFRPA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C
Prix11,085.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C

5133:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Montage sur pied, Montage à bride, Montage sur boîtier, Matériau du boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481170
N° MFRPA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C
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
Votre prix11,085.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    5133:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C