Motion
PA085217 CNVX-6060Y-21 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA085217 CNVX-6060Y-21 56C

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481211
N° MFRPA085217 CNVX-6060Y-21 56C
Prix1,545.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA085217 CNVX-6060Y-21 56C

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10481211
N° MFRPA085217 CNVX-6060Y-21 56C
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
Prix1,545.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6060
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA085217 CNVX-6060Y-21 56C