Motion
PA086946 CHH-6185Y-SB-43 215T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086946 CHH-6185Y-SB-43 215T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-1/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481272
N° MFRPA086946 CHH-6185Y-SB-43 215T
Prix15,664.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA086946 CHH-6185Y-SB-43 215T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 1-1/2 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 3-1/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481272
N° MFRPA086946 CHH-6185Y-SB-43 215T
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
Prix15,664.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    18.39 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6185
  • Couple de sortie maximal
    37165.42152091531
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-1/8 po
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    25.250 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    6278.04 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA086946 CHH-6185Y-SB-43 215T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies