Motion
PA087170 CHHP-6225Y-29 286T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA087170 CHHP-6225Y-29 286T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 29:1 rapport, taille d’entrée 2-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 4-7/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481281
N° MFRPA087170 CHHP-6225Y-29 286T
Prix35,714.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA087170 CHHP-6225Y-29 286T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 29:1 rapport, taille d’entrée 2-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 4-7/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481281
N° MFRPA087170 CHHP-6225Y-29 286T
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
Prix35,714.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    24.02 po
  • Taille d’entrée
    2-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6225
  • Couple de sortie maximal
    100260.20689363198
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    286TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-7/8 po
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    101
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Capacité de charge suspendue
    15336.85 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA087170 CHHP-6225Y-29 286T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies