Motion
EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC

39:1 Réduction, 39:1 rapport, type d’entrée face en C, arbre creux, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481874
N° MFREHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC
Prix11,968.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC

39:1 Réduction, 39:1 rapport, type d’entrée face en C, arbre creux, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481874
N° MFREHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC
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
Prix11,968.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Couple de sortie maximal
    8565 N-m;75806
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Ratio
    39:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA106766
  • Puissance d’entrée maximale
    40 hp;30 kW
  • Montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Bague à prise conique sans clé
  • Type de réducteur
    Cyclo hélicoïdal
  • Réduction
    39:1
  • Type de scellement
    Joints à double sortie
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    75806 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA106766 EHYJ-C6145Y-Y1-39 215TC,