Motion
EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur arbre, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481914
N° MFREHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1
Prix12,973.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1

11:1 Réduction, 11:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur arbre, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10481914
N° MFREHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1
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
Prix12,973.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    8565 N-m;75806
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA107871
  • Puissance d’entrée maximale
    40 hp
  • Montage
    Montage sur arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Bague Taper-Grip
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Type de scellement
    Joints à double sortie
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    75806 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA107871 EHYJ-C6145Y-F3-11 213TC, AN1,