Motion
CNHM02-6075B-B-29 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6075B-B-29 T16

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481920
N° MFRCNHM02-6075B-B-29 T16
Prix2,019.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM02-6075B-B-29 T16

29:1 Réduction, 29:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481920
N° MFRCNHM02-6075B-B-29 T16
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
Prix2,019.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA108196
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.2 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA108196 CNHM02-6075B-B-29 T16