Motion
PA115131 CNHJ-6090Y-35 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA115131 CNHJ-6090Y-35 143TC

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482121
N° MFRPA115131 CNHJ-6090Y-35 143TC
Prix1,743.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA115131 CNHJ-6090Y-35 143TC

35:1 Réduction, 35:1 rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482121
N° MFRPA115131 CNHJ-6090Y-35 143TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,743.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA115131 CNHJ-6090Y-35 143TC