Motion
PA120299 CNVJ-6105Y-8 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA120299 CNVJ-6105Y-8 56C

08:1 Réduction, 8:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10482264
N° MFRPA120299 CNVJ-6105Y-8 56C
Prix2,889.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA120299 CNVJ-6105Y-8 56C

08:1 Réduction, 8:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10482264
N° MFRPA120299 CNVJ-6105Y-8 56C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,889.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA120299 CNVJ-6105Y-8 56C