Motion
PA121141 CHFX-6135Y-8 254TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA121141 CHFX-6135Y-8 254TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482286
N° MFRPA121141 CHFX-6135Y-8 254TC
Prix7,146.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA121141 CHFX-6135Y-8 254TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482286
N° MFRPA121141 CHFX-6135Y-8 254TC
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
Prix7,146.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6135
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA121141 CHFX-6135Y-8 254TC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon