Motion
PA121817 CNFJ-6115Y-43 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA121817 CNFJ-6115Y-43 143TC

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482303
N° MFRPA121817 CNFJ-6115Y-43 143TC
Prix3,882.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA121817 CNFJ-6115Y-43 143TC

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482303
N° MFRPA121817 CNFJ-6115Y-43 143TC
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
Prix3,882.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA121817 CNFJ-6115Y-43 143TC