Motion
PA122149  EHYJ-C6145Y-Y3-249 184TC,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA122149 EHYJ-C6145Y-Y3-249 184TC,

249:1 Réduction, 249:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie creuse, montage sur arbre, matériau de boîtier en fonte, comprend une bague en acier à prise conique
N° D’ARTICLE MI10482313
N° MFRPA122149 EHYJ-C6145Y-Y3-249 184TC,
Prix13,823.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA122149 EHYJ-C6145Y-Y3-249 184TC,

249:1 Réduction, 249:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie creuse, montage sur arbre, matériau de boîtier en fonte, comprend une bague en acier à prise conique
N° D’ARTICLE MI10482313
N° MFRPA122149 EHYJ-C6145Y-Y3-249 184TC,
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
Prix13,823.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145
  • Couple de sortie maximal
    8565 N-m;75806
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    249:1
  • Ratio
    249:1

Détails

  • Accessoires inclus
    Bague à prise conique en acier
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.601.51.006
  • Puissance d’entrée maximale
    40 hp
  • Montage
    Montage sur arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Bague à prise conique sans clé
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    249:1
  • Type de scellement
    Joints à double sortie
  • Série
    Cyclo HBB
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    75806 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA122149 EHYJ-C6145Y-Y3-249 184TC,

You May Also Like