Motion
PA123607 CHHM08-6175DCYA-841 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA123607 CHHM08-6175DCYA-841 3/4HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 841:1 rapport, 2-3/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482358
N° MFRPA123607 CHHM08-6175DCYA-841 3/4HP
Prix9,360.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA123607 CHHM08-6175DCYA-841 3/4HP

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 841:1 rapport, 2-3/4 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482358
N° MFRPA123607 CHHM08-6175DCYA-841 3/4HP
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
Prix9,360.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    16.89 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6175
  • Couple de sortie maximal
    20100
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    841:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    6620.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA123607 CHHM08-6175DCYA-841 3/4HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies