Motion
PA127740 CNHX-6120Y-59 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA127740 CNHX-6120Y-59 145TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482467
N° MFRPA127740 CNHX-6120Y-59 145TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA127740 CNHX-6120Y-59 145TC

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482467
N° MFRPA127740 CNHX-6120Y-59 145TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA127740 CNHX-6120Y-59 145TC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good