Motion
PA131178 CHHJ-6165Y-R2-43 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA131178 CHHJ-6165Y-R2-43 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, taille d'entrée 1-1/8 po, diamètre d'arbre de sortie 2-1/4 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI10482550
N° MFRPA131178 CHHJ-6165Y-R2-43 215TC
Prix9,143.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA131178 CHHJ-6165Y-R2-43 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, taille d'entrée 1-1/8 po, diamètre d'arbre de sortie 2-1/4 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI10482550
N° MFRPA131178 CHHJ-6165Y-R2-43 215TC
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
Prix9,143.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6165
  • Couple de sortie maximal
    15609.47703878443
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    10.605 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    4179.18 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA131178 CHHJ-6165Y-R2-43 215TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies