Motion
PA132897  CHHS-6215Y-21(MODIFIER POUR 326T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132897 CHHS-6215Y-21(MODIFY FOR 326T

CHHS-6215Y-21(MODIFIER POUR 326T PELLES)
N° D’ARTICLE MI10482596
N° MFRPA132897 CHHS-6215Y-21(MODIFY FOR 326T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132897 CHHS-6215Y-21(MODIFY FOR 326T

CHHS-6215Y-21(MODIFIER POUR 326T PELLES)
N° D’ARTICLE MI10482596
N° MFRPA132897 CHHS-6215Y-21(MODIFY FOR 326T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    22.64 po
  • Taille d’entrée
    1-7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6215
  • Couple de sortie maximal
    72602.21878504386
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    326TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4-1/4 po
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    101
  • Capacité de charge suspendue
    13367.37 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA132897 CHHS-6215Y-21(MODIFIER POUR 326T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies