Motion
PA136711 CNHM03-6105DAYB-B-165 1/3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA136711 CNHM03-6105DAYB-B-165 1/3HP

165:1 Réduction, 165:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482743
N° MFRPA136711 CNHM03-6105DAYB-B-165 1/3HP
Prix4,124.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA136711 CNHM03-6105DAYB-B-165 1/3HP

165:1 Réduction, 165:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10482743
N° MFRPA136711 CNHM03-6105DAYB-B-165 1/3HP
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
Prix4,124.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Débit maximal tr/min
    10.6 tr/min
  • Rapport nominal
    165:1
  • Ratio
    165:1

Détails

  • Ratio réel
    165:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.33 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    165:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA136711 CNHM03-6105DAYB-B-165 1/3HP