Motion
PA140539 CNHM05-6105C-59 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA140539 CNHM05-6105C-59 T16

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482863
N° MFRPA140539 CNHM05-6105C-59 T16
Prix1,862.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA140539 CNHM05-6105C-59 T16

59:1 Réduction, 59:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10482863
N° MFRPA140539 CNHM05-6105C-59 T16
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
Prix1,862.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105C
  • Rapport nominal
    59:1
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Ratio réel
    59:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    59:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA140539 CNHM05-6105C-59 T16