Motion
PA155006 CNFJ-6125Y-29 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA155006 CNFJ-6125Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483299
N° MFRPA155006 CNFJ-6125Y-29 56C
Prix4,472.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA155006 CNFJ-6125Y-29 56C

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483299
N° MFRPA155006 CNFJ-6125Y-29 56C
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
Prix4,472.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA155006 CNFJ-6125Y-29 56C