Motion
PA155653 CNHM01-6065C-13 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA155653 CNHM01-6065C-13 T16

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483327
N° MFRPA155653 CNHM01-6065C-13 T16
Prix1,177.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA155653 CNHM01-6065C-13 T16

13:1 Réduction, 13:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483327
N° MFRPA155653 CNHM01-6065C-13 T16
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
Prix1,177.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6065
  • Rapport nominal
    13:1
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Ratio réel
    13:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.125 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA155653 CNHM01-6065C-13 T16