Motion
PA159811 CNHM05-6115YC-AV-87 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA159811 CNHM05-6115YC-AV-87 1/2HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483460
N° MFRPA159811 CNHM05-6115YC-AV-87 1/2HP
Prix2,748.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA159811 CNHM05-6115YC-AV-87 1/2HP

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483460
N° MFRPA159811 CNHM05-6115YC-AV-87 1/2HP
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
Prix2,748.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNHM05-6115YC-AV-87
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA159811 CNHM05-6115YC-AV-87 1/2HP