Motion
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0

SUMITOMO DRIVE TECH
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483589
N° MFRPA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0
Prix3,712.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0

87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10483589
N° MFRPA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0
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
Prix3,712.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Débit maximal tr/min
    20 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA164175 CNFM05-6105YB-AV-B-87 YAD0