Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’alésage7.6600 po;194.56 mm
- Taille du boîtierB6120
- Distance centrale3.3900 po, 86 mm
- Hauteur du boîtier16.1000 po, 409 mm
- Longueur du boîtier14.4500 po, 367 mm
- Largeur du boîtier7.4800 po;190 mm
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.1250 po, 28.60 mm
- Taille du réducteur du fabricantB6120
- Débit maximal tr/min23 tr/min
- Taille de sortie maximale2-7/16 po;61.89 mm
- Couple de sortie maximal13400 po-lb;1520 nm
- Rapport nominal74:1
- Ratio73:5
- Diamètre de l’arbre2.4375 po, 61.89 mm
- Longueur de l’arbre2.7000 po;68.57 mm
- Poids167 lb, 76 kg
Détails
- Ratio réel73:5
- Détails supplémentairesAdaptateur de moteur C-Face;matériau en nitrile;à deux extrémités;joints de sortie en tandem;boîtiers en fonte robuste;bleu;numéro de couleur Munsell 6.5Pb 3 6/8.2
- Boîtier inclusNon
- Adaptateur de convoyeur compatible117B4050
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendAdaptateur C-Face
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile
- Numéro de catalogue du fabricantPA165860
- Puissance d’entrée maximale6.8 hp
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Sortie2-7/16 en alésage
- Compatibilité des produitsSérie Cyclo HBB; châssis de moteur 184TC
- Profondeur nette du produit7.4800 po;190 mm
- RéductionCélibataire
- Type de réductionRéduction unique
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementDouble contact pour les lèvres
- SérieCyclo HBB
- Normes respectéesAGMA, CE, CSA, UL
- Convient à un environnement de lavageNon
- Trousse de bras de coupleInclus
- Couple nominal (po-lb)13400 po-lb;1520 N-m
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons encastrables dans la forteresse de SumitomoLes solutions encastrées Sumitomo Fortress mettent en valeur les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons. Ces unités améliorent l’hygiène, simplifient l’installation et offrent une performance fiable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la documentation
Dépliant sur les aliments à déposer dans la forteresse de Sumitomo et Bev CanadaSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canada) met en évidence les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons nécessitant une performance fiable et hygiénique. Ces unités encastrées simplifient les rénovations, réduisent l’entretien et offrent un fonctionnement durable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la documentation
Rénovations Sumitomo CycloAméliorez la fiabilité et l’efficacité en remplaçant cette ancienne grande boîte de vitesses par un Cyclo compact et dense. Contrairement aux conceptions à engrenages, les composants de réduction du Cyclo fonctionnent en compression plutôt qu’en cisaillement, ce qui se traduit par des performances exceptionnellement robustes et résistantes aux chocs.
Voir la documentation- Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies
Les grandes boîtes d’engrenages industrielles Sumitomo offrent des solutions d’entraînement personnalisées, encastrées et modernisées pour les applications minières et lourdes. Les caractéristiques comprennent les unités P4 Hansen, Cyclo, B4 et à engrenage vertical, la surveillance de l’état SMART, les services de réparation et les mises à niveau techniques pour améliorer la fiabilité, l’efficacité et le temps de disponibilité.
Brochure forestière de Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Drive Technologies fournit des solutions de boîtes d’engrenages industrielles pour les applications de produits forestiers, y compris les convoyeurs, les écorces, les déchiqueteuses, les fours et l’équipement de pâte et papier. Les produits en vedette comprennent PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, les variateurs de fréquence Optidrive, la surveillance de l’état SMART et des solutions de modernisation personnalisées.