Motion
PA167398 CHFX-6140DAY-841 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167398 CHFX-6140DAY-841 56C

841:1 Réduction, 841:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483694
N° MFRPA167398 CHFX-6140DAY-841 56C
Prix7,874.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167398 CHFX-6140DAY-841 56C

841:1 Réduction, 841:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483694
N° MFRPA167398 CHFX-6140DAY-841 56C
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
Prix7,874.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    841:1
  • Ratio
    841:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    841:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA167398 CHFX-6140DAY-841 56C
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good