Motion
PA167485  CNHXM3-6120Y-25 NP-G, 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167485 CNHXM3-6120Y-25 NP-G, 182TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483702
N° MFRPA167485 CNHXM3-6120Y-25 NP-G, 182TC
Prix4,331.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA167485 CNHXM3-6120Y-25 NP-G, 182TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10483702
N° MFRPA167485 CNHXM3-6120Y-25 NP-G, 182TC
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
Prix4,331.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120Y
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA167485 CNHXM3-6120Y-25 NP-G, 182TC