Motion
PA175840 CNHM02-6105DAY-2065 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA175840 CNHM02-6105DAY-2065 1/4HP

2065:1 Réduction, 2065:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484001
N° MFRPA175840 CNHM02-6105DAY-2065 1/4HP
Prix3,511.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA175840 CNHM02-6105DAY-2065 1/4HP

2065:1 Réduction, 2065:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10484001
N° MFRPA175840 CNHM02-6105DAY-2065 1/4HP
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
Prix3,511.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    2065:1
  • Ratio
    2065:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.1864 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    2065:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA175840 CNHM02-6105DAY-2065 1/4HP