Motion
PA181563 CNFJ-6105DAY-210 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA181563 CNFJ-6105DAY-210 56C

210:1 Réduction, 210:1 rapport, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI10484220
N° MFRPA181563 CNFJ-6105DAY-210 56C
Prix3,241.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA181563 CNFJ-6105DAY-210 56C

210:1 Réduction, 210:1 rapport, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI10484220
N° MFRPA181563 CNFJ-6105DAY-210 56C
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
Prix3,241.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    210:1
  • Ratio
    210:1

Détails

  • Ratio réel
    210:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    210:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA181563 CNFJ-6105DAY-210 56C
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good