Motion
PA189437  CHHBJMN5A-6165Y-6 NP-G

SUMITOMO DRIVE TECH
PA189437 CHHBJMN5A-6165Y-6 NP-G

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 6:1 rapport, taille d’entrée 1-1/8 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage au pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484572
N° MFRPA189437 CHHBJMN5A-6165Y-6 NP-G
Prix7,959.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA189437 CHHBJMN5A-6165Y-6 NP-G

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 6:1 rapport, taille d’entrée 1-1/8 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage au pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10484572
N° MFRPA189437 CHHBJMN5A-6165Y-6 NP-G
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
Prix7,959.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6165
  • Couple de sortie maximal
    6621.200335899164
  • Rapport nominal
    6:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    6:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    32.239 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2127.06 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA189437 CHHBJMN5A-6165Y-6 NP-G
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies